Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sferaco Bronze Y-Sieb Filter Flüssigkeit 400μm 3/8Zoll, mit BSP3/8 Anschluss 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4580140
Hersteller:
     Sferaco
Herst.-Nr.:
     202003
EAN/GTIN:
     5059045887294
Suchbegriffe:
Schmutzfänger
Schmutzfänger Fittinge
schmutzfänger
Sieb oder Filter = Filter
Geeignete Medien = Flüssigkeit
Filterfeinheit = 400µm
Anschluss = BSP3/8
Gehäusematerial = Bronze
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Gewinde Fitting Typ = BSP
Betriebsdruck Bereich = Maximum of 16 bar

Y-Filter. Y-Filter mit Filter für Wassersysteme und Wasserverteilung. Serie 202: Filter in Bronze mit rostfreier Patrone Serie 203: Gasfilter mit rostfreier Patrone Serie 206: Filter in Messing mit rostfreier Patrone
Weitere Informationen:
Sieb oder Filter:
Filter
Geeignete Medien:
Flüssigkeit
Filterfeinheit:
400µm
Anschluss:
BSP3/8
Gehäusematerial:
Bronze
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Gewinde Fitting Typ:
BSP
Betriebsdruck Bereich:
Maximum of 16 bar
Weitere Suchbegriffe: 4580140, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Pumpensiebe und -filter, Sferaco, 202003, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Pump Strainers & Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4992717
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.