| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4587141 Herst.-Nr.: 8902 25MMX66M EAN/GTIN: 5059041914093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trägermaterial = PET Klebermaterial = Silikon Breite = 25mm Länge = 66m Serie = Scotch Stärke = 0.08mm Farbe = Blau
3M TM Pulverbeschichtung Abdeckband 8902 Blau 25,4 mm x 65,83 m. Das neue 3M TM 8902 ist ein glattes blaues Papier-Abdeckband mit hochwertigem Band, das zum Halten, Bündeln, Abdichten und für nicht kritische Abdeckanwendungen geeignet ist. Dieses professionelle Band wird hauptsächlich zum Abdecken von Bereichen verwendet und kann gleichmäßig auf vielen Oberflächen haften. Die transparente blaue Rückseite ist reißfest mit einer Silikonklebebeschichtung. Dieses Band funktioniert gut in der Maskierung für Pulverbeschichtung, um scharfe Farblinien zu erzeugen. Das Abdeckband 8902 ist ideal für alle Aufgaben, bei denen eine Abdeckung erforderlich ist. Dazu gehört auch das Stoppen der Farbblutung, um saubere Farblinien und scharfe, saubere Kanten zu gewährleisten. Mit guter Chemikalienbeständigkeit funktioniert dieses Band effektiv in chemischen Prozessen und anspruchsvollen Arbeitsbedingungen, wie z. B. Eloxierung. Der druckempfindliche Silikonklebstoff arbeitet unter einem breiten Temperaturbereich von 60 °F ( 50 °C) bis 400 °F ( 204 °C). Eigenschaften und Vorteile. Funktioniert unter anspruchsvollen Bedingungen und hohen Temperaturen von -60 °F (-50 °C) bis 400 °F (204 °C) Sauberes Entfernen bei Hochtemperatur-Abdeckarbeiten, wie z. B. Pulverbeschichtung Die Polyesterfolie bietet eine ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung der Flexibilität Dickere Version des 3M-Polyesterbandes 8901 für mehr Langlebigkeit und längeren Verschleiß Silikonklebstoff sorgt für eine saubere Entfernung von einer Vielzahl von Oberflächen Die transparente blaue Rückseite sorgt für eine einfache Identifikation und Positionierung Wird häufig als Schutzband bei Versand- und Handhabungsvorgängen verwendet. Typische Anwendungen:. Ideal für Anwendungen in Gebäuden wie zum Beispiel: Lackierung Befestigung von Abdeckmaterial Abdichtung, Verpackung und Kennzeichnung Bündelung. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen Abdeckband und Klebeband?. Abdeckband dient zum Schutz und Absperren von Bereichen beim Lackieren und Dekorieren, die in der Regel aus einem dünnen und leicht zu reißenden Papier bestehen. Der Klebstoff sollte ziemlich leicht und ohne Rückstände und Schäden von den meisten Oberflächen zu entfernen sein. Die Rückseite sollte ebenfalls dünn sein und sich leicht an unebene Oberflächen und Formen anpassen. Klebeband dient zum Abdichten von Luftkanälen und ist häufig mit Polyethylen beschichtet und sehr stark, flexibel und wasserbeständig. Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?. Es wird empfohlen, dass dieses Band seine Leistung und Eigenschaften 24 Monate nach dem Versand durch den Hersteller behält. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Trägermaterial: | PET | Klebermaterial: | Silikon | Breite: | 25mm | Länge: | 66m | Serie: | Scotch | Stärke: | 0.08mm | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, scotch abklebeband 25mm, pe klebeband, pe-klebeband blau, 4587141, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 890225MMX66M, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |