| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4590399 Herst.-Nr.: VACX2 EAN/GTIN: 4003008065893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entlötwerkzeugtyp = Entlötdüse Düsengröße = 2.8 x 4.5mm Zur Verwendung mit = Vac X Antistatische Entlöt-Geräte
Ersa Serie VAC, antistatisch. Spitzen -Ø innen 2,8mm; außen 4,5mm. Die Entlötgeräte ERSA VAC zeichnen sich durch hohe Saugleistung und rückschlagfreies Entlöten aus. Durch die antistatische Ausrüstung der Geräte kann problemlos an hochempfindlichen Bauteilen gearbeitet werden. Das Doppeldichtring-System garantiert eine gleichbleibende Saugleistung. Durch die langen, schlanken Entlötspitzen können auch dicht bestückte Baugruppen entlötet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Entlötwerkzeugtyp: | Entlötdüse | Düsengröße: | 2.8 x 4.5mm | Zur Verwendung mit: | Vac X Antistatische Entlöt-Geräte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Auslötspitze, Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, entlötpumpe ersa, entlötpumpe, 4590399, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötdüsen, Ersa, VACX2, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering Nozzles |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (29) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 2,25* | € 2,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 2,715* | € 3,695* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,71* | € 4,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,69* | € 4,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|