Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Analoger Schalter, 5-Pin, SC-70, 3, 5 V- einzeln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-459639
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TS5A3166DCKR
EAN/GTIN:
     5059042049541
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 5
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Analoge Schalter, Texas Instruments. Analoge Signalschalter und Multiplexer von Texas Instruments bieten eine hohe Leistung und sind für eine breite Palette von Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
5
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 459639, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, TS5A3166DCKR, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.