Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Feinsicherung F / 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Feinsicherung F / 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc Melamin
Artikel-Nr.:
     108EL-4597918
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DMM-B-44-100-R
EAN/GTIN:
     5027590059572
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 440mA
Sicherungsgröße = 10 x 35mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 1kV ac/dc
Gehäusematerial = Melamin
UL-Klasse = UL-Zulassung

Midget-Sicherungen, Serie DMM-B. Amerikanische Patronensicherungen Nur für Multimeter geeignet Nennspannung 1000 V AC/DC
Weitere Informationen:
Strom:
440mA
Sicherungsgröße:
10 x 35mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
1kV ac/dc
Gehäusematerial:
Melamin
UL-Klasse:
UL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung, 4597918, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, DMMB44100R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 12,09*
€ 21,48*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 26,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 131,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHM1DIU
ab € 6,00*
Zubehör
Mersen
N218213
ab € 5,26*
Zubehör
Siba
10X38CLIPS
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.