Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 32A 500V ac 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 32A 500V ac 1P-polig
Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 10 x 38mm Sicherungen 32A 500V ac 1P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-2875799
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N218213
EAN/GTIN:
     5060641288361
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 32a 1 pol
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Strom = 32A
Betriebsspannung = 500V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Schienen Typ = DIN 35 mm
Schutzart = IP20

Typ CCR ultrakompakte Sicherungshalter. Kompakte Sicherungshalter bieten Fingerschutz gemäß IP 20 sowie eine sehr kompakte Bauweise und DIN-Schienenmontage. Geeignet für alle Stromkreise bis 500 V ac zum Schutz von Motoren, Transformatoren und Niederspannungsverteilung. DIN-Schienenmontage. Flammhemmendes Material glühdrahtgeprüft.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Strom:
32A
Betriebsspannung:
500V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 2875799, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, N218213, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,82*
€ 8,22*
12
€ 5,46*
ab € 6,4025*
€ 8,2325*
27 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 6,41*
€ 8,24*
12
Frei Haus
ab € 6,59417*
€ 8,48417*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
DMM-B-11A
ab € 21,23*
Zubehör
Eaton
DMM-B-44-100-R
ab € 12,16*
Zubehör
Mersen
Y211552
ab € 0,89*
Zubehör
Mersen
G200750
ab € 0,919*
Zubehör
Mersen
F217171
ab € 1,17*
Zubehör
Mersen
X216151
ab € 0,96*
Zubehör
Mersen
D211028
ab € 0,909*
Zubehör
Mersen
G217172
ab € 0,99*
Zubehör
Mersen
H218714
ab € 1,02*
Zubehör
Mersen
D213098
ab € 0,899*
Zubehör
Mersen
J218715
ab € 1,36*
Zubehör
Mersen
A214107
ab € 0,909*
Zubehör
Mersen
F222208
ab € 1,02*
Zubehör
Mersen
E214617
ab € 45,55*
Zubehör
Mersen
V216655
ab € 27,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.