| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4601584 Herst.-Nr.: 3160804 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Haken und Clip Anzahl Haken = 4
Expander-Seil, gummielastisch. Starkes, gummielastisches Spann-Seil auf praktischem Aufroller Seilkern aus Naturkautschuk, faserverstärkte Polypropylen-Ummantelung Ideal zur Herstellung von Expandern oder Verzurrseilen zur Ladungs-Sicherung in Fahrzeugen Beständig gegen Chemikalien, Fäulnis und Schimmelbildung Aus Sicherheitsgründen nicht um mehr als 100% dehnen Befestigungs-Haken und -Clips im Beutel zu je 4 Stück getrennt lieferbar Seilstärke 5mm, Rollenlänge 15m Weitere Informationen: | | Typ: | Haken und Clip | Anzahl Haken: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4601584, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Spannseile, Eliza Tinsley, 3160804, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bungee Cords |
| | |
| |