Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Schwenkverschraubung
>
Artikel
Legris LF3000 Schwenkverschraubung, Gewinde-zu-Rohr, Polymer, 20bar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4602278
Hersteller:
Legris
Herst.-Nr.:
3538 08 17
EAN/GTIN:
5059041908962
Suchbegriffe:
Hohlschraube
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
Stecker A = G3/8 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Schwenkverschraubung
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Serie = LF3000
Gehäusematerial = Polymer°C
Bitte beachten Sie, dass Schrauben und Gehäuse für den vollständigen Anschluss separat bestellt werden müssen. Banjoschrauben/Gehäuse. Adapter für den Anschluss von Druckluftschlauch im rechten Winkel. Schrauben aus verzinktem passiviertem Stahl und Kunststoffgehäuse Nitril-O-Ringe Maximaler Betriebsdruck: 20 bar Temperaturbereich: -20 bis 80°C
Weitere Informationen:
Stecker A:
G3/8 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schwenkverschraubung
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Serie:
LF3000
Gehäusematerial:
Polymer°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
T-Schwenkverschraubung
,
Winkelschwenkverbindung
,
Winkelschwenkverschraubung Pneumatik
,
schwenkverschraubung legris
,
schwenkverschraubung
,
4602278
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Legris
,
35380817
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 594FP
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 20,85*
€ 27,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,47*
€ 35,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,094* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris Polymer Rohrclips, für 7 Rohre Ø 8mm
Legris
2097826
ab € 19,35*
Zubehör
Legris Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 14 mm
Legris
3000 71 00
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen