Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 8mm x 14mm, Schwarz, Nylon, 8mm, min. 3mm, max. 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-461121
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     USR-1133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 8mm
Nietenlänge = 14mm
Befestigungslochdurchmesser = 8mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 3mm
Materialstärke max. = 10mm
Farbe = Schwarz
Finish = Glatt

Schlag- / Schraub-Spreiznieten. Kunststoff-Spreiznieten zum Einschrauben oder Einschlagen Für weitere Daten siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
8mm
Nietenlänge:
14mm
Befestigungslochdurchmesser:
8mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
3mm
Materialstärke max.:
10mm
Farbe:
Schwarz
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 461121, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, USR1133, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,217*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,4264*
€ 0,7356*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6756*
€ 0,80396
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6204*
€ 0,73828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4264*
€ 0,50742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.