Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; L. Niete: 14mm; Durchm.Öffn.Mont: 8mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; L. Niete: 14mm; Durchm.Öffn.Mont: 8mm; schwarz
Niete; Polyamid; L. Niete: 14mm; Durchm.Öffn.Mont: 8mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RI-USR-1133
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     USR-1133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Hersteller: ESSENTRA
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Flanschdurchmesser: 20mm
Montage Element-Typ: Niete
Dicke der Verbindungselemente: 3...10mm
Nietlänge: 14mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,217*
50
€ 8,95*
ab € 0,4264*
€ 0,7356*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.