Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Batterien und Ladegeräte
>
Akku und Ladegerät Zubehör
>
Batteriekontakte
>
Artikel
Bourns Batteriekontakt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4617286
Hersteller:
Bourns
Herst.-Nr.:
70AAJ-4-M0
EAN/GTIN:
5059043914411
Suchbegriffe:
4617286
Batterien und Ladegeräte
Akku und Ladegerät Zubehör
Batteriekontakte
Serie 70AA. Modulkontakte der Serie 70AA sind standardisierte Verbindungsbauelemente, die in Mobiltelefonen, PDAs, Laptop-Computern, tragbaren Medizin- und Testgeräten sowie überall dort eingesetzt werden können, wo aufladbare Akkus benötigt werden. Da sie sowohl als Modulkontakte mit höherer Kontaktdichte als auch als Modulkontakte mit Schieberegler einsetzbar sind, können sie als Verbindungselemente für viele sonstige akku-unabhängige Anwendungen dienen. 2,54 mm Rastermaß und Höhe 4 Kontakte Hintereinander stapelbar Zweifacher Twin-Hot Hohe Lebensdauer
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akku und Ladegerät Zubehör
>
Batteriekontakte
Weitere Suchbegriffe:
Bourns
,
70AAJ4M0
,
Batteries & Chargers
,
Battery & Charger Accessories
,
Battery Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Manschette für RJ45-Steckverbinder
RS Pro
2010295
ab € 5,83*
Zubehör
RS PRO Manschette für RJ45-Steckverbinder
RS Pro
2010302
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen