Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Light Vision Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-462962
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     11356-00000P
EAN/GTIN:
     5059045482598
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Serie = Light Vision
Belüftet = Ja

EN166-1F und EN170. Microfasertasche, die die Gläser schützt und reinigt, Batterien (bereits eingesetzt). 3M LED Vision Brille. Diese LED Light Vision Schutzbrille von 3M ist ideal für den Augenschutz bei Präzisionsarbeiten. Die Linsen haben kratzfeste und antimistische Eigenschaften für erhöhte Langlebigkeit und ausgezeichnete Vision Qualität. Diese Schutzbrille verfügt außerdem über einen bequemen Spatelbügel mit weichen Spitzen für eine perfekte Passform und ein weiches Sattelnasenpolster für verbesserten Komfort. Die Schutzbrille verfügt außerdem über zwei LED-Leuchten, die sich perfekt für schwache Lichtverhältnisse oder für Präzisionsarbeiten eignen. Diese 3M-Schutzbrille ist für eine Vielzahl von Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. • Schutzbrille mit 2 einstellbaren ultrahellen LEDs • Über 50 Stunden Batterielebensdauer können Batterien nicht gewechselt werden • Der Rahmen besteht aus Polycarbonat und verfügt über Gummibügel und Gummi-Nasenpolster für zusätzlichen Komfort • Klares Polycarbonatglas mit einer Hardium+-Beschichtung, die beschlagfrei ist und vor UV-Strahlung und Stößen bei extremen Temperaturen schützt • Geeignet für Elektroarbeiten, Kfz-Reparatur, Sanitäranlagen, Heimarbeit, mechanische Arbeiten in dunklen Umgebungen, Nachtsichtlesen usw. Anwendungen. Schutzbrillen sind ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung für Umgebungen, in denen Augenverletzungen möglich sind. Ganz gleich, ob Sie mit Werkzeugen arbeiten, die beschleunigte Partikel hervorrufen, oder in Umgebungen, in denen die Augen vor Reizungen oder Verunreinigungen geschützt werden müssen. Diese spezielle Schutzbrille wurde zum Schutz vor physischen Einwirkungen auf die Augen entwickelt. Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit?. Es gibt eine Reihe möglicher Augengefahren, die einen Augenschutz erfordern, darunter: Strahlung (sichtbares Licht, Wärme oder Infrarotstrahlung oder Laser). Geschosse (Staub, Beton, Metall, Holz und Kunststoff). Chemikalien (Spritzer und Dämpfe) Durch Blut oder Körperflüssigkeiten übertragene Pathogene. Können Verordnungbrillen als Schutzbrille verwendet werden?. Eine Brille mit Verschreibung wurde nicht speziell zum Schutz Ihrer Augen entwickelt und sollte daher nicht als Schutz verwendet werden. Schutzbrillen sind in der Regel robust, Durable und wurden entwickelt, um mehr als typische Brillen sicher im Gesicht zu bleiben. Schutzbrillen bestehen in der Regel aus anderen Materialien oder haben andere Dicken, um den Einschlag von fliegenden Objekten oder gefährlichen Materialien standzuhalten. Die verschreibbaren Gläser in normalen Brillen wurden ausschließlich für die richtige Vision entwickelt und bieten wenig bis keinen Schutz vor gefährlichen Materialien. Normen EN166-1F und EN172 Normen EN166, EN172. Welchen Augenschutz benötigen Sie?. Bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Augenschutz zunächst die Gefahren (Staub in der Luft, Geschosse, Spritzwasser usw.) und dann deren Umfang (Frequenz/Geschwindigkeit von Geschöpsen, Frequenz/Schwere von Spritzern) identifizieren. Alle Linsen bestehen aus Polycarbonat und sind gemäß EN 166-1F.usw. zugelassen. Warum 3M? 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Serie:
Light Vision
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, 462962, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M PELTOR, 1135600000P, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,74*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,73*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.