Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NPN Darlington-Transistor 120 V 30 A HFE:200, TO-204 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463000
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11016G
EAN/GTIN:
     5059042520231
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 30 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-204
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 200
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Darlington-Transistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
30 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-204
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
200
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, 463000, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, onsemi, MJ11016G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.