Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJE15032G THT, NPN Transistor 250 V / 8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463634
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE15032G
EAN/GTIN:
     5059042522402
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 250 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 250 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 30 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.28 x 10.28 x 4.82mm

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
250 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
250 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
30 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.28 x 10.28 x 4.82mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 463634, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJE15032G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
PF752G
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.