Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 14.7mm x 16.2mm, Schraub Schaft 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 14.7mm x 16.2mm, Schraub Schaft 6mm
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 14.7mm x 16.2mm, Schraub Schaft 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4638514
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4638514
EAN/GTIN:
     5056112010357
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6mm
Schaft Typ = Schraubfixierungmm
Knauf-Höhe = 16.2mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Weiß
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff

RS PRO RS Pro Glanzfinish Klemmknöpfe. Diese Klemmknöpfe unserer eigenen Marke RS Pro sind robust und praktisch und haben eine unverwechselbare Ästhetik. Die Messingbuchsen bieten eine sichere und langlebige Verbindung, und der hochwertige Kunststoffregler verfügt über eine glänzende Oberfläche. Erhältlich für die Wellendurchmesser 6,4, 6,0 und 3,2 mm. Eigenschaften und Vorteile. Resistiert Stöße, Vibrationen oder versehentliche Bewegungen Keine speziellen Befestigungsteile oder Werkzeuge erforderlich aus hochwertigsten Materialien Besteht minimalen Plattenplatz. Anwendungen. Es gibt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten eines Potenziometers. Die drei Hauptanwendungen eines Potenziometers sind: Vergleich des EMF einer Batteriezelle mit einem Standardzelle Messung des Innenwiderstands einer Batteriezelle Messung der Spannung über einen Abzweig eines Stromkreises. Wie funktionieren Potenziometer?. Die meisten Potenziometer-Drehknöpfe werden einfach mit einem einfachen Druck auf der Welle befestigt. Sie haben entweder einen Drehknopf, eine Schraube, einen Gewindestift oder einen Schieber, der als Bedienelement dient, um den Widerstand zwischen der mittleren Klemme und einer der beiden äußeren Klemmen für das Potenziometer zu variieren. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6mm
Schaft Typ:
Schraubfixierungmm
Knauf-Höhe:
16.2mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Weiß
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 4638514, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CFBH15LS(6)B, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4638570
ab € 12,94*
Zubehör
RS Pro
4638564
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
4638536
ab € 5,71*
Zubehör
RS Pro
4638586
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.