Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel DC/DC-Wandler 3W 18→ 36 V dc IN, ±15V dc OUT / 100mA Durchsteckmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4643550
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     ZUW32415
EAN/GTIN:
     5059041941259
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 18→ 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 18→ 36 V dc
Ausgangsstrom = 100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Isolationsspannung = 500V ac
Länge = 35mm
Temperatur min. = -20°C

ZUS1R5-Modelle: UL60950-1, EN60950-1, EN50178, CSA C22.2 Nr. 60950-1 erfüllt IEC60950-1 ZUS3-ZUS25-Modelle: UL60950-1, EN60950-1, CSA C22.2 No.60950-1 erfüllt IEC60950-1. Serie ZUW, 1,5 W bis 3 W, Zweifachausgang. Die ZUW-Serie von isolierten DC/DC-Wandlern von Cosel ist preisgünstig, hochwertig und wurde mit einem extrem dünnen Profil entwickelt. Mit einer Ausfallrate von unter 0,012 % bei Einsatz sind diese DC/DC-Wandler hochwertig und sehr zuverlässig. Die Serie verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich von 4,5 V dc bis 72 V dc. Eigenschaften und Vorteile:. Zweifachausgang. Integrierte Überstromschutzschaltungen. Vollständig geregelt. Vollständige Isolierung zwischen Eingang und Ausgang. Geringe elektromagnetische Störungen durch Messing- oder Aluminiumdruckgussmodell (abhängig vom Modell)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
18→ 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
18→ 36 V dc
Ausgangsstrom:
100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Isolationsspannung:
500V ac
Länge:
35mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 4643550, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Cosel, ZUW32415, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.