| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-465517 Herst.-Nr.: R17-W-4-M12-5000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = PT100-Anschlusskabel Zur Verwendung mit = PT100 Platin-Widerstandsthermometer Anwendung = M12-Steckverbinderkabel Steckergröße = M12
Anschlussleitung mit M12-Kabeldose für Temperatursensor. Anschlussleitung speziell für Temperatursensoren Fabcodierung weiss-rot Silikonisolierung Passende für Sensoren z.B. RS-Nr. ; 465-551 465-551 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | PT100-Anschlusskabel | Zur Verwendung mit: | PT100 Platin-Widerstandsthermometer | Anwendung: | M12-Steckverbinderkabel | Steckergröße: | M12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100, 465517, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Reckmann, R17W4M125000, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |