Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reckmann PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Ø 3mm x 100mm, -30°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-465551
Hersteller:
     Reckmann
Herst.-Nr.:
     R15-4A-M12-3-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 3mm
Temperatur erfasst min. = -30°C
Temperatur erfasst max. = +350°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Prozessanschluss = Sensorelement

Temperatursensor Pt100. Temperatursensor mit M12-Steckverbinder Genauigkeitsklasse A Fühlerrohr biegbar Passende Anschlusskabel RS-Nr. ; 465-545 465-545
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
3mm
Temperatur erfasst min.:
-30°C
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Prozessanschluss:
Sensorelement
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100, 465551, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Reckmann, R154AM123100, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.