Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Rot 2.5 V, 140 °, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Rot 2.5 V, 140 °, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-4664147
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM-23SRD-F
EAN/GTIN:
     5059041630856
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = SOT-23
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.5 V
Lichtstärke = 90 mcd
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 140 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 640 nm
Abmessungen = 3 x 1.3mm

Kingbright SMD SOT-23-Gehäuse. Die SOT-23 SMD LED-Leuchten von Kingbright haben ein Industriestandard SOT-23-Gehäuse. SOT-23 LEDs bieten eine niedrige Leistungsaufnahme und eine lange Lebensdauer mit Halbleiter-Zuverlässigkeit.. Merkmale der Serie SOT-23: Abmessungen: 3,0 x 1,3 mm Standard-SOT-23-Gehäuse Strahlungswinkel: 140° Auswahl an Farboptionen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
SOT-23
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Lichtstärke:
90 mcd
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
140 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
640 nm
Abmessungen:
3 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 4664147, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KM23SRDF, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.