Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Relaishalteklammer, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-466441
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYC-P
EAN/GTIN:
     4536853726058
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Werkstoff = Metall

CE, VDE, UL. Die Best.-Nr. ; 196-6169 196-6169 und ; 196-6147 196-6147 haben berührungssichere Anschlussklemmen. Relaissockel, Serie MY. Eine Serie von Leiterplatten- und DIN-Schienenmontage-Buchsenleisten für industrielle MY-Relais. Relaisklammern sind separat erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperaturbereich: -55 bis +70°C. Schaltstrom: 10 A. Schaltspannung 250 V ac. Informationen zur Produktanwendung. Diese vordere Anschlussbuchse ist ideal für den Einsatz ohne 2-poliges Prüftastenrelais und die perfekte Wahl für DIN-Schienen-Montage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaissockel, omron relaissockel, relaissockel, 466441, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais-Halteklammer, Omron, PYCP, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Retaining Clips
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,45*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,56*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,70*
3
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,436*
€ 0,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
RXZ400
ab € 0,35*
Ähnlich
Idec
SY4S-51F1
ab € 0,331*
Ähnlich
TE Connectivity
20C217
ab € 0,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.