Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammer, Hochwertiges Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162926
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYCP
EAN/GTIN:
     4536853726058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Halteklammer, Typ=PYCP, Geeignet für=MY Series Relay Sockets, Material Haltebügel Relaissockel=Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,45*
5
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,56*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,70*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,436*
€ 0,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
RXZ400
ab € 0,35*
Ähnlich
Idec
SY4S-51F1
ab € 0,331*
Ähnlich
TE Connectivity
20C217
ab € 0,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.