Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32022 Folienkondensator 33nF ±20% / 300V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-466510
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32022A3333M000
EAN/GTIN:
     5059043950938
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32022
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 18 x 8 x 14mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

EN 132400 / IEC 60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. B3202*-Serie. Bauweise mit Polypropylen in Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) und Epoxidharzverguss (UL 94 V-0) Sehr kleine Abmessungen Gute Selbstheilungseigenschaften Hochspannungsfest Typische Anwendungen schließen Klasse Y2 für Interferenzunterdrückung und "Leitung zu Erde"-Anwendungen ein Betriebstemperatur: -40 → 110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32022
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
18 x 8 x 14mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator epcos, filmkondensator, 466510, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32022A3333M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.