Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Kapillar Thermostat Schließer/Öffner, 230V ac/dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-466986
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120-15-6/000
EAN/GTIN:
     5059040095182
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +100°C
Thermostat-Typ = Kapillar
Schaltkonfiguration = Schließer/Öffner
Kontaktbelastbarkeit = 0,25 A, 10A
Kontaktnennspannung = 230V ac/dc
Anschlussart = Schraub
Montageart = SMD

ATHs - Aufbau-Doppel-Thermostat. Zum Regeln und Überwachen von thermischen Prozessen Aufbau-Doppel-Thermostate bestehen aus zwei getrennten Mess- und Schaltsystemen Arbeiten nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung; als elektrisches Schaltelement dient ein Mikroschalter Version mit starrem Schaft Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+100°C
Thermostat-Typ:
Kapillar
Schaltkonfiguration:
Schließer/Öffner
Kontaktbelastbarkeit:
0,25 A, 10A
Kontaktnennspannung:
230V ac/dc
Anschlussart:
Schraub
Montageart:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 466986, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Jumo, 6030260202102530000201346120156000, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,11*
€ 317,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.