Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467412
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467412
EAN/GTIN:
     5056070995949
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene h15
hutschiene
hutschiene rs pro
Kompatibilität = Hutprofil tief
Länge = 1m
Breite = 35mm
Höhe = 15mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Material = Stahl

DIN EN60715. DIN-Schiene mit tiefem Hutprofil. Aus kaltgewalztem Stahl, galvanisiert und passiviert (Blue chromatic Chrome III)
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil tief
Länge:
1m
Breite:
35mm
Höhe:
15mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467412, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS35C1MTDINRAILRS4X1M, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 30,59*
€ 44,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,83*
€ 51,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,93*
€ 61,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,90*
€ 58,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,83*
€ 42,64
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,9575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467383
ab € 18,98*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.