Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57235S0 Thermistor, NTC, 10Ω, 60s, Toleranz ±20%, 1800mW, 9.5 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467620
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57235S0100M000
EAN/GTIN:
     5059043952383
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57235S0
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 60s
Widerstand @ 25 °C = 10Ω
Toleranz = ±20%
Nennleistung max. = 1800mW
Tiefe = 6mm
Abmessungen = 9.5 x 6mm

UL. Epcos Strombegrenzung Serien S235/S236/S237/S364. Einsatz in getakteten Netzteilen Motoren mit Sanftanlauf, z. B. in Staubsaugern Einsetzbar in Serienverbindungen bis zu 265 V eff. Beschichtete Heißleiterscheibe Abgewinkelte Anschlusskabel aus verzinntem, vernickeltem Kupferdraht
Weitere Informationen:
Serie:
B57235S0
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
60s
Widerstand @ 25 °C:
10Ω
Toleranz:
±20%
Nennleistung max.:
1800mW
Tiefe:
6mm
Abmessungen:
9.5 x 6mm
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 467620, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57235S0100M000, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5167805
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.