Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Thermostat Öffner, Schließer 120 → 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4682870
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01172.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Schaltkontakt = Öffner, Schließer
Versorgungsspannung = 120 → 250 V ac
Temperatur max. = +60 °C
Temperatur min. = 0 °C
Temperaturbereich = 0 → +60 °C.

Thermostate zur Montage auf DIN-Schienen. Thermostate mit Schließer (N/O) können zum Einschalten eines Kühlsystems oder Auslösen eines Alarms verwendet werden, wenn die Temperatur im Gehäuse den Sollwert überschreitet. Thermostate mit Öffner (N/C) können zum Einschalten einer Antibeschlag-Heizung oder Auslösen eines Alarms verwendet werden, wenn die Temperatur im Gehäuse den Sollwert unterschreitet. Drahtgröße der elektrischen Anschlussklemmen 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> Betriebsspannung 250 V AC
Weitere Informationen:
Schaltkontakt:
Öffner, Schließer
Versorgungsspannung:
120 → 250 V ac
Temperatur max.:
+60 °C
Temperatur min.:
0 °C
Temperaturbereich:
0 → +60 °C.
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Schaltschrank, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, stego schaltschrankthermostat, thermostat schaltschrank, thermostat schaltschrank hutschiene, 4682870, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, STEGO, 01172000, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 38,24*
€ 6,90*
ab € 23,81*
€ 38,26*
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 83,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 96,92*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 58,63*
€ 103,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.