Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon Bürstenmotor bis 170 mNm, 24 V dc / 150 W, Wellen-Ø 6mm x 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxon Bürstenmotor bis 170 mNm, 24 V dc / 150 W, Wellen-Ø 6mm x 71mm
Maxon Bürstenmotor bis 170 mNm, 24 V dc / 150 W, Wellen-Ø 6mm x 71mm
Maxon Bürstenmotor bis 170 mNm, 24 V dc / 150 W, Wellen-Ø 6mm x 71mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4684804
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     148867
EAN/GTIN:
     5060641252416
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
maxon getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 150 W
Abtriebsdrehzahl = 7580 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 170 mNm
Abmessungen = Ø 40 x 71 mm
Nennstrom = 5,77 A
Länge = 71mm
Gehäusemontage = Eisenlos

40 mm Miniatur-Gleichstrommotor, Modell RE. Diese Motoren sind für Planetengetriebe gedacht. Für die schnelle und einfache Montage sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Die Motoren können mit GP42 42 mm Getriebeköpfen (z. B. Bestell-Nr. ; 420-5041 420-5041 ) mit Benutzung von Montagesatz (Bestell-Nr. ; 468-4775 468-4775 ) verwendet werden. Drehzahlkonstante: 581 U/min/V (Bestell-Nr. ; 468-4797 468-4797 ); 317 U/min/V (Bestell-Nr. ; 468-4804 468-4804 )
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
150 W
Abtriebsdrehzahl:
7580 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
170 mNm
Abmessungen:
Ø 40 x 71 mm
Nennstrom:
5,77 A
Länge:
71mm
Gehäusemontage:
Eisenlos
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-motor 24v, 4684804, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Maxon, 148867, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 491,26*
€ 588,68*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 504,66*
€ 589,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,68*
€ 700,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,65*
€ 667,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,96*
€ 635,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,09*
€ 595,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,26*
€ 584,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxon
203116
ab € 457,07*
Zubehör
Maxon
203123
ab € 486,81*
Zubehör
Maxon
110518
ab € 204,60*
Zubehör
Maxon
409510
ab € 373,05*
Zubehör
Maxon
320427
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.