Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Installationsdose Schwarz IP68, BxTxH 115mm x 26.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4691795
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4691795
EAN/GTIN:
     5056112012641
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Material = Nylon
Länge = 115mm
Höhe = 26.5mm
Schutzart = IP68
Anzahl der Anschlüsse = 3
Farbe = Schwarz
Anzahl der Wege = 3
Kabeleinführung = 2
Strom = 32A

Inline-Abzweigdose von RS ProDieser Kabelsteckverbinder ist äußerst Durable und robust und ermöglicht Ihnen, zuverlässige elektrische Verbindungen in den anspruchsvollsten Umgebungen herzustellen. Dieser RS Pro Steckverbinder ist in 3- oder 5-poliger Ausführung erhältlich und funktioniert gut mit jedem kreisförmigen Profilkabel. Neben seiner Druckkapazität von 5 bar bedeutet die IP68-Zertifizierung, dass sie sehr wasserdicht und staubdicht ist und daher für Marine- und robuste Anwendungen geeignet ist. Verwenden Sie diesen Rundsteckverbinder bei Temperaturen von -20 °C bis +125 °C. Der 2-teilige Drüsengehäusedichtring ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von verschiedenen Durchmessern und trägt so zu seiner Vielseitigkeit bei. Der interne Terminal Block ist leicht zugänglich, wenn Sie ihn verdrahten müssen, und eine Metallmontageklammer erleichtert die Kabelbefestigung. Kabelsteckverbinder werden in den Stromversorgungssystemen von elektrischen Geräten und in der Datenübertragung und elektrischen Signalübertragung verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Nennstrom von 32 A. • Nennspannung von 450 V. • Messingkontakte, vernickelt • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +125 °C. • Längen von 115 mm (3-polig), 130 mm (5-polig) • Durchmesser von 26,5 mm (3-polig), 32,0 mm (5-polig) • 3-polige Steckverbinder nehmen Durchmesser von 5 bis 8 mm (innere und äußere Dichtung), 8 bis 13 mm (nur äußere Dichtung) auf • 5-polige Steckverbinder nehmen Durchmesser von 8 bis 12 mm (innere und äußere Dichtung), 12 bis 17 mm (nur äußere Dichtung) auf • Kabelverschraubungsgröße von M20 (3-polig) und M25 (5-polig)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
115mm
Höhe:
26.5mm
Schutzart:
IP68
Anzahl der Anschlüsse:
3
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Wege:
3
Kabeleinführung:
2
Strom:
32A
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, abzweigdose ip68, 4691795, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, TTK20BKSD, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,13*
€ 12,06*
€ 5,95*
ab € 12,44*
€ 19,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.