Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Installationsdose Schwarz IP68, BxTxH 130mm x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Installationsdose Schwarz IP68, BxTxH 130mm x 32mm
RS PRO Nylon Installationsdose Schwarz IP68, BxTxH 130mm x 32mm
RS PRO Nylon Installationsdose Schwarz IP68, BxTxH 130mm x 32mm
RS PRO Nylon Installationsdose Schwarz IP68, BxTxH 130mm x 32mm
RS PRO Nylon Installationsdose Schwarz IP68, BxTxH 130mm x 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4691818
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4691818
EAN/GTIN:
     5056112012665
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Material = Nylon
Länge = 130mm
Höhe = 32mm
Schutzart = IP68
Anzahl der Anschlüsse = 5
Farbe = Schwarz
Anzahl der Wege = 5
Kabeleinführung = 2
Strom = 32A

Inline-Abzweigdose von RS ProVerwenden Sie diesen Kabelsteckverbinder, um zuverlässige elektrische Verbindungen in den extremsten Umgebungen herzustellen. Dieser 5-polige RS Pro Steckverbinder ist robust und extrem Durable und funktioniert gut mit jedem kreisförmigen Profilkabel. Mit einer IP68-Zertifizierung ist es sehr wasserdicht und kann in Tiefen von mehr als 1 m getaucht werden. Er ist außerdem staubdicht und kann mit 5 bar Druck betrieben werden, so dass dieser Rundsteckverbinder in Marine- und robusten Anwendungen eingesetzt werden kann. Dieser nicht abgesicherte Terminal Block nimmt Drähte von 4 mmmmmmmmmmmmmm² auf und arbeitet bei Temperaturen zwischen -20 °C und +125 °C. Die Messingkontakte sind vernickelt, sodass sie rostbeständig sind. Nicht abgesicherte Terminal Blöcke werden in den Stromversorgungssystemen von elektrischen Geräten und in der Datenübertragung und elektrischen Signalübertragung verwendet. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieser Artikel auf Sicherheit, Langlebigkeit und Qualität geprüft.Eigenschaften und Vorteile• 5-poliger, nicht abgesicherter Terminal Block • Nennstrom von 32 A. • Nennspannung von 450 V. • Messingkontakte, vernickelt • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +125 °C. • Länge: 130 mm • Durchmesser: 32,0 mm • Drahtgröße von 4 mmmmmmmm²RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
130mm
Höhe:
32mm
Schutzart:
IP68
Anzahl der Anschlüsse:
5
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Wege:
5
Kabeleinführung:
2
Strom:
32A
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, abzweigdose ip68, 4691818, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, TTK25BKSD, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 23,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,24*
€ 28,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.