Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4711445
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4711445
EAN/GTIN:
     5056112013044
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Kanalzubehörtyp = 90° Bogen Frontdeckel
Material = Edelstahl 304
Breite = 50 mm
Höhe = 50mm
Maße = 50 x 50mm
Serie = Stainless Steel
Standards = UL

90°-Bogen/vordere Abdeckung. Kabelkanaldeckel wird mit unverlierbaren zentralen Befestigungen gesichert Sicherung des Deckels bei 90°-Drehung Befestigungsteile werden mit Deckeln geliefert, die für einen einfachen Zugriff mit einer Schnellentriegelung ausgerüstet sind Schutzart IP4X und IPXXD
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
90° Bogen Frontdeckel
Material:
Edelstahl 304
Breite:
50 mm
Höhe:
50mm
Maße:
50 x 50mm
Serie:
Stainless Steel
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Kabelkanaldeckel, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, 4711445, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, RS PRO, S105050, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.