Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 75 x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 75 x 75mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 75 x 75mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ 90° Bogen Frontdeckel, Edelstahl 304, 75 x 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4711451
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4711451
EAN/GTIN:
     5056112013051
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Kanalzubehörtyp = 90° Bogen Frontdeckel
Material = Edelstahl 304
Breite = 75 mm
Höhe = 75mm
Maße = 75 x 75mm
Serie = Stainless Steel
Standards = UL

90°-Bogen/vordere Abdeckung. Kabelkanaldeckel wird mit unverlierbaren zentralen Befestigungen gesichert Sicherung des Deckels bei 90°-Drehung Befestigungsteile werden mit Deckeln geliefert, die für einen einfachen Zugriff mit einer Schnellentriegelung ausgerüstet sind Schutzart IP4X und IPXXD
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
90° Bogen Frontdeckel
Material:
Edelstahl 304
Breite:
75 mm
Höhe:
75mm
Maße:
75 x 75mm
Serie:
Stainless Steel
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfittings, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Winkelstück, winkelstück 90 grad edelstahl, edelstahl bogen, edelstahl-bogen 90°, 4711451, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, RS PRO, S107575, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.