Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 75 x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 75 x 75mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 75 x 75mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 75 x 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4711518
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4711518
EAN/GTIN:
     5056112013112
Suchbegriffe:
4711518
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelkanalzubehör
Kanalzubehörtyp = T Abzweig Frontdeckel
Material = Edelstahl 304
Breite = 75 mm
Höhe = 75mm
Maße = 75 x 75mm
Serie = Stainless Steel
Standards = UL

T-Stück mit gleichen Verschraubungen/vordere Abdeckung. Kabelkanaldeckel wird mit unverlierbaren zentralen Befestigungen gesichert Sicherung des Deckels bei 90°-Drehung Befestigungsteile werden mit Deckeln geliefert, die für einen einfachen Zugriff mit einer Schnellentriegelung ausgerüstet sind Schutzart IP4X und IPXXD
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
T Abzweig Frontdeckel
Material:
Edelstahl 304
Breite:
75 mm
Höhe:
75mm
Maße:
75 x 75mm
Serie:
Stainless Steel
Standards:
UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.