Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationsdose, Satin Edelstahl 316 220mm x 220mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Installationsdose, Satin Edelstahl 316 220mm x 220mm x 85mm
RS PRO Installationsdose, Satin Edelstahl 316 220mm x 220mm x 85mm
RS PRO Installationsdose, Satin Edelstahl 316 220mm x 220mm x 85mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4711631
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4711631
EAN/GTIN:
     5056112013211
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = Edelstahl 316
Oberflächenbeschaffenheit = Satin
Länge = 220mm
Breite = 220mm
Tiefe = 85mm
Höhe = 220mm

RS Pro 304 Gehäuse aus Edelstahl, satiniert, 0 Ausbrüche 220 mm x 220 mm x 85 mmWenn Sie Komponenten vor rauen Industriebedingungen schützen müssen, wenden Sie sich an diese anpassungsfähige Gehäusebox von RS Pro. Die Box hat Abmessungen von 220 mm (L) x 220 mm (B) x 85 mm (D) und verfügt über eine integrierte Dichtung für eine feuchtigkeitsbeständige Dichtung. Er besteht aus hochwertigem Edelstahl 304 mit gebürsteter Satinoberfläche. Dies bedeutet, dass es Durable genug ist, um Hochdruckreinigungen standzuhalten und gleichzeitig optisch ansprechend genug ist, um für Architekturprojekte geeignet zu sein. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieses Produkt strengen Tests auf Sicherheit und Langlebigkeit unterzogen. Es ist gemäß IP66 zum Schutz vor Staub und starken Wasserstrahlen ausgelegt. Er hat sogar die Schutzart IP69K, sodass er Wasserspritzern mit Temperaturen von bis zu +80 °C standhält Die Kabelrohrgewinde auf der Box erfüllen auch BS 4568:1:1970-Verdrahtungsstandards. Diese anpassungsfähige Gehäusebox wird häufig für schwere industrielle und Offshore-Anwendungen wie Molkerei, Brauereien und Pharmazeutika verwendet.Eigenschaften und Vorteile• anpassungsfähige Gehäusebox aus Edelstahl 304 • gebürstete Satinoberfläche • Wetterfeste Dichtung • Länge: 220 mm • Breite: 220 mm • Tiefe von 85 mm • Schutzart IP66 zum Schutz vor Staub und starkem Wasser Düsen • Schutzart IP69K zum Schutz vor Wasserspritzern mit Temperaturen Bis zu +80 °C. • Erfüllt BS 4568:1:1970-VerdrahtungsstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 316
Oberflächenbeschaffenheit:
Satin
Länge:
220mm
Breite:
220mm
Tiefe:
85mm
Höhe:
220mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, 4711631, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, RS PRO, UKZ, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,91*
€ 492,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,29*
€ 444,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1583562
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.