Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PET, Gummi Antriebsriemen, A-Profil 13mm x 8mm x 965mm, Scheiben-Ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-472014
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     472014
EAN/GTIN:
     5056070997691
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Länge = 965mm
Obere Breite = 13mm
Riemenquerschnitt = Amm
Innenlänge = 965mm
Höhe = 8mm
Scheibendurchmesser min. = 80mm
Material = PET, Gummi
Außenlänge = 1015mm

API 1B, RMA IP 20, DIN 2215, ISO 4184 ; BS3790. Mindest-Riemenscheibendurchmesser PCD für Keilriemen mit Z-Profil: 50 mm, mit A-Profil: 80 mm, mit B-Profil: 125 mm. Die Riemenlänge bezieht sich auf das innere Längenmaß für den genannten Typ. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. RS PRO A Profil Antriebsriemen. Lassen Sie Ihren Motor mit RS PRO A-Antriebsriemen laufen. Ersetzen Sie abgenutzte und schwache Antriebsriemen durch unsere Hochleistungslösung. Unsere Antriebsriemen verfügen über einen speziell zusammengesetzten, steifen und dennoch reißfesten Kern und einem dehnungsarmen Aufbau, was ihre Lebensdauer erhöht und maximale Leistung gewährleistet. Mit RS PRO A Antriebsriemen erleben Sie eine effiziente, zuverlässige und langlebige Kraftübertragung. Worauf warten Sie noch? Bewegen Sie Ihre Riemenscheiben mit RS PRO A Antriebsriemen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>A Profil, Antriebsriemen ;/li> ;li>Rissfester Kern mit spezieller Zusammensetzung, steif und dennoch flexibel ;/li> ;li>Hochmodulare Polyesterschnüre mit geringer Dehnung (hmls) und Längenstabilisierung, die eine geringe Dehnung und maximale Lebensdauer gewährleisten ;/li> ;li> Antistatisch, hitze-, öl- und abriebfest ;/li> ;li>Polychloropren-imprägnierter Poly-Baumwoll-Mantel ;/li> ;li>Präzisionsgefertigte Riemen, die keine Anpassung oder Codierung erfordern ;/li> ;li>Antistatisch, hitze-, öl- und abriebfest ;/li> ;/ul>. Aufbau des Riemens. ;ul> ;li>Hitzebeständige, vorgespannte Polyesterschnur ;/li> ;li>Haftgummi ;/li> ;li>Gummikern ;/li> ;li>Polyester-Baumwollgewebe ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>SPA-Sektion V-Riemen-Pullen ;/li> ;li>Industrielle Antriebe ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Länge:
965mm
Obere Breite:
13mm
Riemenquerschnitt:
Amm
Innenlänge:
965mm
Höhe:
8mm
Scheibendurchmesser min.:
80mm
Material:
PET, Gummi
Außenlänge:
1015mm
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen spa 2300, din 2215, 472014, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, RS PRO, FFA38, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.356,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.