Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
ESD Kleinteilemagazin
>
Artikel
Licefa Kleinteilebox, ABS Gelb, 21mm x 29mm x 22mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-472161
Hersteller:
Licefa
Herst.-Nr.:
SMD-BOX N 1-2-3-4-1
EAN/GTIN:
5059045488484
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
ESD Kleinteilemagazin
Falt-Box
Faltbox
Höhe = 21mm
Breite = 29mm
Tiefe = 22mm
Transparente Deckel = Ja
Material = ABS
Farbe = Gelb
SMD-Klappboxen. Kleinteile-Kästen aus verschiedenfarbigem ABS Zum Einsatz mit SMD-Magazin Standard, Best.-Nr. ; 158-9318 158-9318 , leitfähig ; 158-9302 158-9302 Größe N1 , passen 144 Stück / Schubfach, N2 = 72 / Schubfach, N3 = 36 / Schubfach Alle Größen untereinander kombinierbar Lieferung in Verpackungen je 5 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
21mm
Breite:
29mm
Tiefe:
22mm
Transparente Deckel:
Ja
Material:
ABS
Farbe:
Gelb
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Sortimentkästen
Weitere Suchbegriffe:
Faltkiste
,
Klapp-Box
,
Klappbox
,
Klarsicht-Magazin
,
Klarsichtmagazin
,
Kleinteil-Magazin
,
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
SMD-Box
,
SMD-Container
,
SMD-Kasten
,
SMD-Klappbox
,
SMD-Sortimentskasten
,
SMDBox
,
SMDContainer
,
licefa kleinteilmagazin
,
klarsicht-magazin
,
smd-box gelb
,
472161
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Sortimentkästen
,
Licefa
,
SMDBOXN12341
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Compartment Boxes
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,126*
€ 2,288*
Lager 139
1 Tag
171
1
€ 14,99*
ab € 1,62*
€ 4,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,288*
€ 2,72272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,698*
€ 2,02062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,366*
€ 1,62554
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 11,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, ABS Blau, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
ab € 1,99*
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, ABS Blau, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
SMD-BOX N 1-2-3-8-1
ab € 1,116*
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, ABS Blau, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
SMD-BOX N 1-2-2-8-8
ab € 1,262*
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, ABS Gelb, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
SMD-BOX N 1-2-2-4-4
ab € 1,276*
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, ABS Grün, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
SMD-BOX N 1-2-3-7-1
ab € 1,122*
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, ABS Grün, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
SMD-BOX N 1-2-2-7-7
ab € 1,266*
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, ABS Rot, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
SMD-BOX N 1-2-3-6-1
ab € 1,126*
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, ABS Rot, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
SMD-BOX N 1-2-2-6-6
ab € 1,276*
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, ABS Weiß, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
SMD-BOX N 1-2-3-2-1
ab € 1,126*
Ähnlich
Licefa Kleinteilebox, Polystyrol Schwarz, 21mm x 29mm x 22mm
Licefa
SMD-BOX N 1-6-6-10-10
ab € 1,124*
Ähnlich
LICEFA SMD-BOX N1-6-6-10-1 LS SMD-BOX 16X12X15MM U=SCHWARZ+D=TRANS
Licefa
SMD-BOX N1-6-6-10-1 LS
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen