Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Licefa Kleinteilebox, ABS Blau, 21mm x 29mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-472200
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     SMD-BOX N 1-2-3-8-1
EAN/GTIN:
     5059045934592
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
ESD Kleinteilemagazin
Falt-Box
Faltbox
Höhe = 21mm
Breite = 29mm
Tiefe = 22mm
Transparente Deckel = Ja
Material = ABS
Farbe = Blau

SMD-Klappboxen. Kleinteile-Kästen aus verschiedenfarbigem ABS Zum Einsatz mit SMD-Magazin Standard, Best.-Nr. ; 158-9318 158-9318 , leitfähig ; 158-9302 158-9302 Größe N1 , passen 144 Stück / Schubfach, N2 = 72 / Schubfach, N3 = 36 / Schubfach Alle Größen untereinander kombinierbar Lieferung in Verpackungen je 5 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
21mm
Breite:
29mm
Tiefe:
22mm
Transparente Deckel:
Ja
Material:
ABS
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, klarsicht-magazin, 472200, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Licefa, SMDBOXN12381, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,126*
€ 2,288*
1 Tag
439
1
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 4,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,288*
€ 2,72272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,808*
€ 2,15152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,476*
€ 1,75644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Licefa
DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
ab € 1,98*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N 1-2-2-8-8
ab € 1,272*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N 1-2-3-4-1
ab € 1,106*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N 1-2-2-4-4
ab € 1,266*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N 1-2-3-7-1
ab € 1,122*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N 1-2-2-7-7
ab € 1,276*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N 1-2-3-6-1
ab € 1,106*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N 1-2-2-6-6
ab € 1,276*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N 1-2-3-2-1
ab € 1,116*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N 1-6-6-10-10
ab € 1,134*
Ähnlich
Licefa
SMD-BOX N1-6-6-10-1 LS
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.