Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Druckschalter Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 230V / 16 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marquardt Druckschalter Rastend Tafelmontage, Wechselschalter, 2-polig 230V / 16 A @ 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-4721818
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1684.1101
EAN/GTIN:
     5059040106055
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Schaltfolge = Rastend
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung = 230V
Drucktastentyp = Rechteckig
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Herst.-Teile-Nr. = 1684.1101

UL; CSA; ENEC. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Drucktasten, Marquardt-Serie 1683. Ein- und zweipolige Drucktasten der Serie 1683 von Marquardt. Die Drucktasten der Serie 1683 sind geeignet für den Einsatz in Geräten der Klasse II und mit unbeleuchteten oder beleuchteten (rot oder grün) 230-Vac-Glimmlampen-Betätigungselementen erhältlich. Die Drucktasten der Serie 1683 von Marquardt besitzen Silberkontakte mit den Schaltformaten 1-poliger Schließer, 1-poliger Wechsler, 2-poliger Wechsler und 2-poliger Schließer. Die Schaltleistung beträgt bis zu 16 A. Diese Drucktasten von Marquardt besitzen 4,8-mm-Faston-/Schnellanschlussklemmen. Hoher Nennstrom, bis zu 16 A Entflammbarkeit: UL 94 (Betätigungselement: V-0, Sockel: V-1, Gehäuse: V-2) Mechanische Lebensdauer: 100000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Nennspannung:
230V
Drucktastentyp:
Rechteckig
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Herst.-Teile-Nr.:
1684.1101
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, 4721818, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Marquardt, 16841101, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 7,06*
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 7,46*
1 Tag
284
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,52*
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 7,83*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,53*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,09*
Zubehör
Marquardt
203.701.011
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.