Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Sub-D Steckverbinder Buchse , 37-polig , Durchsteckmontage Lötanschluss
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-472809
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
472809
EAN/GTIN:
5056070998025
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = PET
Betriebsspannung = 750,0 V
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Die Farbe der Isolierung kann bei Best.-Nr. ; 472-764 472-764 variieren. Die Leistungsmerkmale des Produkts sind immer gleich. Der Nennstrom für die Leiterplatten-Varianten beträgt 5 A. Gerader D-Sub-Steckverbinder und -Buchse RS Pro für Leiterplatten. D-Sub-Steckverbinder und -Buchsen von RS Pro. Leiterplatte (Leiterplatte): D-Sub-Steckverbinder sind speziell entwickelte D-Subs, die über integrierte Lötpunkte verfügen, um die Montage des Steckverbinders auf Leiterplatten zu unterstützen. Optionen: D-Sub-Buchsen: ; 472-764 472-764 - 9-polige gerade Leiterplattenmontage ; 472-786 472-786 - 15-polige gerade Leiterplattenmontage ; 470-881 470-881 - 25-polige gerade Leiterplattenmontage ; 472-809 472-809 - 37-polige gerade Leiterplattenmontage ; 472-821 472-821 - 50-polige gerade Leiterplattenmontage D-Sub-Stecker: ; 470-897 470-897 - 25-polige gerade Leiterplattenmontage ; 472-758 472-758 - 9-polige gerade Leiterplattenmontage ; 472-770 472-770 - 15-polige gerade Leiterplattenmontage ; 472-792 472-792 - 37-polige gerade Leiterplattenmontage ; 472-815 472-815 - 50-polige gerade Leiterplattenmontage. Eigenschaften und Vorteile:. Erfüllt die Größenanforderungen gemäß MIL-C-24308 Bearbeitete Kontakte aus Kupferlegierung Entspricht BS9523, F0010 und F0018 Nennstrom: 5 A. Nennspannung: 750 V ac. Typische Anwendungen:. D-Sub- oder D-Subminiatur-Steckverbinder sind gängige Arten von elektrischen Komponenten, die typischerweise in der Computertechnik verwendet werden, um Verbindungen auf einer Leiterplatte zu bilden. D-Sub-Steckverbinder können in Kommunikations- und Netzwerkanschlüssen in einer Vielzahl von industriellen und kommerziellen Anwendungen eingesetzt werden. Anwendungen umfassen die folgenden Produkte: • Computer, Monitore und Scanner • Netzwerk- und Kommunikationsgeräte • Datenverarbeitungsanlagen • Industrielle Geräte • Prüf- und Messsysteme • Fernüberwachung und Datenprotokollierung • Tragbare Stromgeneratoren. Häufig gestellte Fragen Was ist ein D-Sub-Steckverbinder? Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine beliebte Art einer E/A-Verbindung (Eingang/Ausgang), die häufig in der Computer- und Datenkommunikationsbranche zur Stromversorgung und Punkt-zu-Punkt Kommunikation zwischen zwei Geräten eingesetzt wird, zum Beispiel einem Computer und einem Monitor. Dieser D-Sub enthält zwei oder mehr parallele Reihen von Stiften oder Buchsen, die von einem D-förmigen Metallgehäuse umgeben sind, das zur mechanische Befestigung dient und beim Stecken eine korrekte Ausrichtung gewährleistet. Diese D-Subs sind als D-Sub-Buchsen (oder D-Sub-Buchsenleisten) mit Buchsenkontakten oder als D-Sub-Stecker mit Stiftkontakten erhältlich. Buchse und Stecker passen zusammen. Es ist zu beachten, dass ein D-Sub mit Kunststoffgehäuse nicht mit einem D-Sub mit Metallgehäuse zusammengesteckt werden kann. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
PET
Betriebsspannung:
750,0 V
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder buchse
,
472809
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
RS PRO
,
RA00094PA00EL01
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,61*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 26,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,06*
€ 244,0214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,90*
€ 243,831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,81*
€ 231,8239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,57*
€ 195,8383
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 154,36*
€ 183,6884
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 147,57*
€ 175,6083
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 141,11*
€ 167,9209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,61*
€ 155,4259
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Staubschutzdeckel für Sub-D Steckverbinder, 37 Kontakte, Buchse, Schwarz
RS Pro
6660945
ab € 2,46*
Zubehör
RS PRO Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, 12mΩ max, 32 → 22 AWG, Buchse
RS Pro
481500
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen