Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Artikel
HARTING Han E Schwere Steckverbinder Kupplungskit, Buchse 6-polig, 500 V / 16A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4731483
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09300060301+09330062701
EAN/GTIN:
5060641253208
Suchbegriffe:
4731483
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = Han E
Typ = Kupplungskit
Betriebsspannung = 500 V
Kontakt-Format = 6 + PE
Polzahl jeweils zzgl. des PE Kontaktes. UL,CSA,SEV. Gehäuse-Set HAN E. Kabelendverschraubungen bitte separat bestellen Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
Han E
Typ:
Kupplungskit
Betriebsspannung:
500 V
Kontakt-Format:
6 + PE
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
HARTING
,
09300060301+09330062701
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting Han D Kontaktträger
Harting
09990000111
ab € 6,20*
Zubehör
HARTING Han E Schwere Steckverbinder Plattensatz, Stecker 6-polig, 500 V / 16A
Harting
09300061441+09330062601
ab € 27,70*
Zubehör
HARTING Hand Crimpzange, 255 mm
Harting
09990000021
ab € 97,24*
Zubehör
Werkzeug für Han®-Serien - Ausdrückwerkzeug 09 99 000 0052 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,04*
Zubehör
Werkzeug für Han®-Serien - Crimpzange 09 99 000 0110 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen