Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components PCB-Montage DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig, Kontakte vergoldet 100 mA @ 5 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4732666
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SD-1030B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
drehschalter 16 pos
dip drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = PCB-Montage
Kontaktmaterial = Vergoldete Kupferlegierung
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 5 V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktmaterial:
Vergoldete Kupferlegierung
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 5 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: nidec drehschalter, 4732666, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Nidec Components, SD1030B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.