Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Polyamid Kabelschelle, Ø 11mm, x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-474559
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60005 H6P-PA66HS-BK
EAN/GTIN:
     4031026240848
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Innendurchmesser geschlossen = 11mm
Breite = 10mm
Befestigungslochdurchmesser = 4.2mm
Material = Polyamid
Einlage = Kein
Farbe = Schwarz

HP Kunststoff-Rohrschellen. Aus Polyamid hergestellt, diese Rohrschellen bieten gute Temperaturbeständigkeit und sind sehr belastbar. Die Schellen können Kabel verschiedener Größen sichern, indem sie eine Auswahl an Montagebohrungen bieten — dadurch brauchen Verbraucher keine große Auswahl an Schellen auf Lager halten. Für permanente oder semi-permanente Kabelbefestigungen. Ihr leichtes Gewicht macht sie besonders geeignet für Einsatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wo das Minimieren des Gewichts bei sicherer Kabelbefestigung äußerst wichtig ist.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
11mm
Breite:
10mm
Befestigungslochdurchmesser:
4.2mm
Material:
Polyamid
Einlage:
Kein
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 474559, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, HellermannTyton, 21160005H6PPA66HSBK, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0732*
€ 0,1218*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,132*
€ 0,184*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,13218*
€ 0,18518*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,132*
€ 0,1873*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1359*
€ 0,1909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.