Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Hakenclip selbstklebend Alu Weiß 25,4 mm x 7.9mm x 69.8mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-475142
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     475142
EAN/GTIN:
     5056070998322
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Hakenclip
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Aluminium
Farbe = Weiß
Länge = 69.8mm
Breite = 25,4 mm
Tiefe = 7.9mm
Maße [L x B x T] = 69.8 x 25.4 x 7.9mm

Selbstklebender Haken aus weißem Metall von RS Pro. Weiße Kunststoff-Kabelhaken aus Aluminium von RS Pro sind eine schnelle und einfach zu bedienende Lösung für das Kabelmanagement und verfügen über einen großen selbstklebenden Bereich für eine einfache Befestigung. Dieser Kabelhaken kann sicher um verschiedene Drahtdurchmesser, Bündel von Kabeln oder einzelne Kabel wickeln. Selbstklebende Kabelclips sind einfach zu montieren, da sie keine Nägel benötigen, um die Clips an Ort und Stelle zu halten. Wenn Sie die Trägerschicht abziehen, ist eine klebrige Oberfläche sichtbar, mit der Sie den Clip schnell und einfach an der gewünschten Oberfläche befestigen können. Kabelklemmen und -klemmen sind im Wesentlichen ein Werkzeug zur Kabelmontage und -verwaltung, das zur Befestigung von Kabeln und zur Verdrahtung an festen Punkten verwendet wird. Sie sind ideal, um die Bereiche zu einem besseren Aussehen zu machen, da keine losen Drähte nach unten führen, und vor allem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Sicherung von Kabeln und Personen, indem sie eine gemeinsame Quelle von elektrischen und Stolpergefahren schützen. Kabelclips sind ideal für alle elektrischen Arbeiten. RS Pro bietet eine große Auswahl an Kabelclips und Kabelklemmen in verschiedenen Farben (einschließlich Schwarz, Weiß und Natur), Größen und Ausführungen, um alle Ihre elektrischen Kabel und Kabelmanagementanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Selbstklebend - schnelle Befestigung und kann auf den meisten vertikalen oder horizontalen Oberflächen platziert werden Einstellbar auf verschiedene Draht- und Kabelbreiten Größe: 69,8 x 25,4 x 7,9 mm 100 Stück je Packung. Typische Anwendungen. Kabelclips und Kabelklemmen sind eine großartige und beliebte Methode zur Sicherung von Kabeln und Kabeln an Wänden, Möbeln, entlang der Sockelleisten oder hinter und um andere Armaturen und Befestigungen herum. Sie werden häufig sowohl im Heim- als auch am Arbeitsplatz eingesetzt und an Orten, an denen Sie wahrscheinlich Drahtlängen zwischen Komponenten außerhalb eines Schrankes oder eines anderen Gehäuses finden. Diese Kabelhaken eignen sich für die Befestigung an Rohren oder Kabelkanälen und jede saubere, flache Oberfläche, auf der Kabel befestigt und geführt werden müssen. Warum RS PRO? RS Pro ist bestrebt, der Anbieter der Wahl für alle Ihre Installationsanforderungen zu sein. RS Pro möchte Ihnen eine breite Palette an wichtigen Produkten bieten, indem hochwertige Teile beschafft und diese strengen Prüfungen durch unsere internen Experten unterworfen werden. Von der Auskittstelle eines Heimbüros bis zur Überwachung einer Werksinstallation - RS Pro ist immer dabei.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Hakenclip
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Länge:
69.8mm
Breite:
25,4 mm
Tiefe:
7.9mm
Maße [L x B x T]:
69.8 x 25.4 x 7.9mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 475142, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, ALACH01, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 61,55*
€ 73,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 60,90*
€ 72,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 58,16*
€ 69,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 56,77*
€ 67,56
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 53,87*
€ 64,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 49,18*
€ 58,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 46,64*
€ 55,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 41,99*
€ 49,97
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.