Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter offene Clips selbstklebend, Kabel-Ø 9.5mm Alu 16 mm x 14.9mm x 19mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-475160
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     475160
EAN/GTIN:
     5056070998360
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = offene Clips
Bündeldurchmesser max. = 9.5mm
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Aluminium
Farbe = Natur
Länge = 19mm
Breite = 16 mm
Tiefe = 14.9mm
Maße [L x B x T] = 19 x 16 x 14.9mm

Selbstklebende Kabelklemmen aus Metall
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
offene Clips
Bündeldurchmesser max.:
9.5mm
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Aluminium
Farbe:
Natur
Länge:
19mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
14.9mm
Maße [L x B x T]:
19 x 16 x 14.9mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 475160, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, ALACO02, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,56*
€ 18,57*
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 38,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.