Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter offene Clips selbstklebend Alu 9,8 mm x 9.8mm x 33mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-475182
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     475182
EAN/GTIN:
     5056070998407
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = offene Clips
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Aluminium
Farbe = Natur
Länge = 33mm
Breite = 9,8 mm
Tiefe = 9.8mm
Maße [L x B x T] = 33 x 9.8 x 9.8mm

RS Pro Selbstklebende Kabelclips mit offenem Arm. Diese selbstklebenden, offenen Kabelclips von RS Pro sind eine schnelle und benutzerfreundliche Lösung für das Kabelmanagement. Dank der selbstklebenden Rückseite kann die Kabelklemme auf den meisten vertikalen oder horizontalen Oberflächen platziert werden, während sich die Kabelklemme mit offenem Arm sicher um verschiedene Drahtdurchmesser oder gebündelte Kabel legen kann. Die flache Form der Arme macht sie ideal für Flachbandkabel. Mit ihrer robusten Aluminiumkonstruktion und der großen Klebefläche kann diese Klemme mit offenem Arm verwendet werden, um Bündel oder einzelne Kabel in fast jeder Innenumgebung zu verwalten. Die Arme können neu eingestellt werden, wenn die Kabel entfernt werden müssen. Verfügbare Optionen: ; 475-154 475-154 - selbstklebender offener Arm, 13 mm ; 475-164 475-164 - selbstklebender offener Arm, 19,3 mm ; 475-170 475-170 - selbstklebender offener Arm, 25,6 mm ; 475-182 475-182 - selbstklebender offener Arm, 33,4 mm ; 475-186 475-186 - selbstklebender offener Arm, 43,6 mm ; 475-176 475-176 - selbstklebender offener Arm, 51 mm ; 475-192 475-192 - selbstklebender offener Arm, 63,8 mm Selbstklebende Kabelclips sind einfach zu montieren, da sie keine Nägel benötigen, um die Clips an Ort und Stelle zu halten. Wenn Sie die Trägerschicht abziehen, ist eine klebrige Oberfläche sichtbar, mit der Sie den Clip schnell und einfach an der gewünschten Oberfläche befestigen können. Kabelklemmen und -klemmen sind im Wesentlichen ein Werkzeug zur Kabelmontage und -verwaltung, das zur Befestigung von Kabeln und zur Verdrahtung an festen Punkten verwendet wird. Sie sind ideal, um die Bereiche zu einem besseren Aussehen zu machen, da keine losen Drähte nach unten führen, und vor allem spielen sie eine wichtige Rolle bei der Sicherung von Kabeln und Personen, indem sie eine gemeinsame Quelle von elektrischen und Stolpergefahren schützen. Kabelclips sind ideal für alle elektrischen Arbeiten. RS Pro bietet eine große Auswahl an Kabelclips und Kabelklemmen in verschiedenen Farben (einschließlich Schwarz, Weiß und Natur), Größen und Ausführungen, um alle Ihre elektrischen Kabel und Kabelmanagementanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. • Schnelle selbstklebende Befestigung • Auf verschiedene Draht- und Kabelbreiten einstellbar • Hält das Kabel fest in Position • Arme lassen sich nach Bedarf wieder öffnen und schließen • Vielseitiger und praktischer als feste Haken • Lieferung in Packungen zu je 100 Stück. Anwendungen. Kabelclips und Kabelklemmen sind eine großartige und beliebte Methode zur Sicherung von Kabeln und Kabeln an Wänden, Möbeln, entlang der Sockelleisten oder hinter und um andere Armaturen und Befestigungen herum. Sie werden häufig sowohl im Heim- als auch am Arbeitsplatz eingesetzt und an Orten, an denen Sie wahrscheinlich Drahtlängen zwischen Komponenten außerhalb eines Schrankes oder eines anderen Gehäuses finden. Diese Kabelbinder sind geeignet für die Befestigung an Rohren oder Kabelkanälen sowie für alle sauberen, flachen Oberflächen, an denen Kabel befestigt und geführt werden müssen. Diese vielseitigen Kabelbefestigungen werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: • Büroinstallation • Studiomanagement • Elektrische Wartung. Warum RS PRO? RS Pro ist bestrebt, Ihre Marke für Installations- und Managementanforderungen zu sein. Wir liefern hochwertige Hardware und Zubehör, um Ihnen eine breite Palette zuverlässiger Lösungen zu bieten. Ganz gleich, ob Sie ein Heimbüro auskitting oder eine Werksinstallation überwachen, RS Pro ist immer dabei.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
offene Clips
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Aluminium
Farbe:
Natur
Länge:
33mm
Breite:
9,8 mm
Tiefe:
9.8mm
Maße [L x B x T]:
33 x 9.8 x 9.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 475182, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, ALACA04, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 21,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,18*
€ 24,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.