Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter offene Clips selbstklebend, Kabel-Ø 6mm Alu 10,6 mm x 9.4mm x 16mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-475198
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     475198
EAN/GTIN:
     5056070998438
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = offene Clips
Bündeldurchmesser max. = 6mm
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Aluminium
Farbe = Natur
Länge = 16mm
Breite = 10,6 mm
Tiefe = 9.4mm
Maße [L x B x T] = 16 x 10.6 x 9.4mm

Selbstklebende Kabelklemmen aus Metall
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
offene Clips
Bündeldurchmesser max.:
6mm
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Aluminium
Farbe:
Natur
Länge:
16mm
Breite:
10,6 mm
Tiefe:
9.4mm
Maße [L x B x T]:
16 x 10.6 x 9.4mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 475198, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, ALACO01, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,07868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,98*
€ 36,87
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,09*
€ 33,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Box
ab 15 Boxen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Box
ab 50 Boxen
€ 23,33*
€ 27,76
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.