Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 16 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, Länge 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-476129
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     440.16
EAN/GTIN:
     3148517680364
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrischmm
Gesamtlänge = 195 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom satiniert
Größe = 16 mm

Kombinationsschlüssel Serie 440. Serie von Standard-Kombinationsschlüsseln mit 15°-Winkel Der verstellbarere Griffquerschnitt bietet eine bessere Griffigkeit und Stabilität für mehr Komfort Verbesserte Zugänglichkeit durch unverdeckte Sicht Optimierte Geometrie des offenen Endes/Griffs für eine bessere Zugänglichkeit. Mattverchromt Zwölfkant-OGV-Profil für ein hohes Drehmoment ohne Beschädigung der Mutter Sechskantring verfügbar bei ; 476-040 476-040 und ; 476-050 476-050
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrischmm
Gesamtlänge:
195 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom satiniert
Größe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringgabelschlüssel facom, ratschenmaulschlüssel, 476129, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 44016, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 8,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,76*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,82*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 11,58*
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4953504
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.