| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4774840 Herst.-Nr.: BP100-0.005-00-1112 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Klebeband Zur Verwendung mit = Kühlkörper
Best.-Nr. 477-4856 Abmessungen 150 x 140 x 0,127 mm Best.-Nr. 477-4862 Abmessungen: 50 x 50 x 0,127 mm Best.-Nr. 4774878 Abmessungen: 25 x 25 x 0,127 mm. Bond-Ply 100. Bond-Ply 100 ist ein wärmeleitfähiges, doppelseitiges, druckempfindliches Klebeband. Es erzielt hohe Klebefestigkeit auch bei langfristiger Einwirkung mäßiger Hitze und hoher Feuchtigkeit. Kann anstelle von bei Wärme aushärtendem Klebstoff, von Schraub- und Aufsteckmontage verwendet werden. In vier verschiedenen Größen lieferbar. Zu den Anwendungsbereichen gehören:. Montage von Kühlkörpern auf BGA-Grafikprozessoren Montage von Kühlkörpern auf Computerprozessoren Montage von Kühlkörpern auf Festplattenlaufwerken Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Klebeband | Zur Verwendung mit: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4774840, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Kühlkörper Montagezubehör, Bergquist, BP1000005001112, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsink Mounting Accessories |
| | |
| |