Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Wellenkupplung, Außen-Ø 45mm / Bohrung 25mm x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ruland Kupplung, Wellenkupplung, Außen-Ø 45mm / Bohrung 25mm x 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4779968
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MCLC-25-25-SS
EAN/GTIN:
     5059040268104
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Starre Kupplungen
starre kupplungen
Kupplungs-Typen = Wellenkupplung
Außendurchmesser = 45mm
Länge = 75mm

Lediglich die Serie MCLC verfügt über eine Keilnut. Edelstahl. Kein Verkratzen der Welle Gehonte Präzisionsbohrung Einfach zu installieren und einzustellen
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Wellenkupplung
Außendurchmesser:
45mm
Länge:
75mm
Weitere Suchbegriffe: 4779968, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Ruland, MCLC2525SS, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.