Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Techniker Werkzeugsatz, Box 86-teilig


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4780687
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4730
EAN/GTIN:
     7311518273965
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set Typ = Techniker
Stückzahl = 86
Lagertyp = Box

Bahco Techniker-WerkzeugsatzDer 86-teilige Werkzeugsatz von Bahco für Ingenieure enthält eine umfassende Auswahl an Werkzeugen wie Meißel, Hammer, Zange, Körner, Ratsche, Säge, Schraubendreher, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel und Schraubenschlüssel. Er wird in einem robusten zweistufigen Werkzeugkasten geliefert, der für die Beanspruchung in der Werkstatt ausgelegt ist. Inhalt des Sets: Schraubendreher Ergo-Schlitzschraubendreher 0,8 mm x 4 mm Ergo-Schlitzschraubendreher 0,5 mm x 3 mm Ergo-Schlitzschraubendreher 0,4 mm x 2,5 mm Ergo-Schlitzschraubendreher 1 mm x 5,5 mm Ergo-Kreuzschlitzschraubendreher PZ-1 Ergo-Kreuzschlitzschraubendreher PZ-2 Ergo-Kreuzschlitzschraubendreher PZ-3 Zange, Seitenschneider und Schraubenschlüssel 180-mm-Kombizange Seitenschneider 180 mm 250 mm Zange mit Gleitgelenk 10 mm bis 25 mm externe Sicherungsringzange 12 mm bis 25 mm interne Sicherungsringzange 12 Zoll Rollgabelschlüssel (umschaltbare Backen) Rohrschlüssel 470 mm Zusätzliche Extras: 300 mm Bügelsägenrahmen Junior Bügelsäge Kugelhammer Innensechskantschlüsselsatz, metrisch und zöllig 3-teiliger Ingenieur-Feilensatz 175 mm x 21 mm Flachmeißel Bolzenabziehersatz M13-18 250-mm-Techniker-Vierkant 120 mm x 4 mm Körner Durchschlagsatz 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mmEigenschaften und VorteileHochwertiges Servicekit Ein Griff an der Top ermöglicht vielseitige MobilitätAnwendungenTechniker Ingenieure
Weitere Informationen:
Set Typ:
Techniker
Stückzahl:
86
Lagertyp:
Box
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, 4780687, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, 4730, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,33*
€ 996,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 887,00*
€ 1.003,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 1.003,56*
€ 1.194,24
pro Kit
ab 2 Kits
€ 968,53*
€ 1.152,55
pro Kit
ab 5 Kits
€ 943,68*
€ 1.122,98
pro Kit
ab 10 Kits
€ 895,72*
€ 1.065,91
pro Kit
ab 500 Kits
€ 887,00*
€ 1.055,53
pro Kit
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1363404
ab € 921,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.