Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter zum Schrauben, Kabel-Ø 12.7mm Nylon 12 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-479548
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     479548
EAN/GTIN:
     5056111901090
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Kabelhalter
Bündeldurchmesser max. = 12.7mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Nylon
Farbe = Natur
Breite = 12 mm

RS PRO Nylon P-Klammern. Diese innovativen und eleganten Clips werden Ihr Kabelmanagement revolutionieren. Die aus strapazierfähigem Nylon gefertigte Tasche sorgt für Ordnung in Ihren Kabeln und verleiht Ihrem Arbeits- oder Unterhaltungsbereich einen Hauch von Flair. Das einzigartige P-förmige Design sorgt für eine einfache und sichere Befestigung der verschiedenen Kabel und macht Schluss mit dem lästigen Kabelsalat. Mit den RS PRO Nylon P-Clips war es noch nie so einfach, eine saubere und aufgeräumte Umgebung zu schaffen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hergestellt aus natürlichem Nylon ;/li> ;li>Zum Anbringen dieser Klammern wird die Klammer einfach um die losen Kabel geklemmt und die Halterung an das Chassis oder den Befestigungsbereich geschraubt ;/li> ;li>Entwickelt, um Kabelbündel mit verschiedenen Durchmessern sicher zu befestigen ;/li> ;li>Verhindert Kabelgewirr ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Sicherung von Kabeln ;/li> ;li>Verkabelung und Verschlauchung ;/li> ;li>Haushaltsgeräte ;/li> ;li>Elektronische Geräte und Maschinen ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelhalter
Bündeldurchmesser max.:
12.7mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Nylon
Farbe:
Natur
Breite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 479548, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, UC3, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,64*
€ 11,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,56*
€ 11,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,70*
€ 10,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.